Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Kopf Streifennagel SN34DK 90G, 3,1mm 2608200009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96234997
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200009
EAN/GTIN:
     3165140563383
Suchbegriffe:
Coilnägel
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel

D-Kopf Streifennagel SN34DK 90G, 3,1mm 2608200009

Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die glatte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,1 mm
Länge:
90 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0253*
€ 0,0337*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,49*
€ 69,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,27*
€ 72,88*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,62*
€ 76,55*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 64,92*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.