| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96238993 Herst.-Nr.: 206-1451 EAN/GTIN: 4055143836135 |
| |
|
| | |
| Abmantelwerkzeug 206-1451 Datenkabelentmanteler für Ø 4,5 mm 10 mm Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 4,5..10 mm | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,89204* | € 35,26204* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,40* | € 36,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,93* | € 36,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,19* | € 37,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,97* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|