Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT SB25541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96242367
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45218
EAN/GTIN:
     4010995452186
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT SB25541

Steigert Ihre Effizienz: Alle relevanten Messfunktionen in nur einem Messgerät. Erleichtert die Handhabung: Die automatische Messbereichseinstellung spart die manuelle Vorauswahl. Vereinfacht Ihre Arbeit: Speicherung und Relativwertmessung vereinfacht und beschleunigt den Vergleich von Messwerten. Maße: 150 x 80 x 45 mm Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Temperaturmessung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,59*
€ 104,22*
€ 4,90*
ab € 88,51*
€ 106,27*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 91,71*
€ 106,74*
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 108,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 111,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.