| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96242574 Herst.-Nr.: GM00002283 EAN/GTIN: 0088381579476 |
| |
|
| | |
| Lampenstativ GM00002283 Lampenstativ für DEADML805, auf das Lampenstativ können ein oder zwei LED-Baustrahler montiert werden, die Baustrahler lassen sich um 360° nach rechts und links drehen sowie nach oben und unten neigen, Teleskopauszug von 990 bis 1.750 mm einstellbar Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Stativ | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,33* | € 66,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,55* | € 66,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,54* | € 67,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,57* | € 68,57* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,43* | € 70,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|