Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug hydr. HK252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presswerkzeug hydr. HK252
Presswerkzeug hydr. HK252
Artikel-Nr.:
     3517B-96254897
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     HK252
EAN/GTIN:
     4012078341875
Suchbegriffe:
Hydraulik-Fußpumpe
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Handpresszange

Presswerkzeug hydr. HK252

Hydraulisches System mit 250 kN Presskraft. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Für auswechselbare Einsätze der Serie 25, Breitpressung. Presskopf H-Form mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16..625 mm²
Länge:
2400 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf mit Aggregat
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.389,12*
€ 3.486,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.390,04*
€ 3.487,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.410,66*
€ 3.508,46*
Frei Haus
ab € 3.423,35*
€ 3.521,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.452,35*
€ 3.550,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.486,87*
€ 4.149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.470,81*
€ 4.130,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.410,42*
€ 4.058,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.389,12*
€ 4.033,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.