Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 4-16mm 121012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 121012 Teppichmesser Rot Feststehendes Messer
Cimco 121012 Teppichmesser Rot Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     3517B-96255275
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     121012
EAN/GTIN:
     4021103210123
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser

Kabelmesser 4-16mm 121012

»Jokari® Kabelmesser ohne Klinge, Standard-Ausführung mit vergrößerter Stellschraube. Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln. Ausführung von einem ø von 4-16 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
ja
Cuttermesser:
nein
Mit Gleitschuh:
nein
Mit Schaber:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,78*
€ 11,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,60*
€ 12,29*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 13,88*
€ 3,90*
ab € 9,78*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.