Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techn.-Pinzette 120mm gerade 103012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 103012 Industriepinzette Edelstahl
Cimco 103012 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517B-96256192
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     103012
EAN/GTIN:
     4021103030127
Suchbegriffe:
Federarmpinzette
Krallengreifer
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette

Techn.-Pinzette 120mm gerade 103012

Technische Pinzette aus Stahl gerade, spitze Form, ohne Zahnung, Länge 120 mm
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Spitzenbreite:
1 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
ja
Antimagnetisch:
ja
Isoliert:
nein
Vernickelt:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,72*
€ 8,15*
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,27*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,69*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.