Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer -Sicherh. m.12 Werkzeugen 170360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     3517B-96256318
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170360
EAN/GTIN:
     4021103703601
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Lehrlingskoffer

Werkzeugkoffer -Sicherh. m.12 Werkzeugen 170360

Werkzeug- und Dokumententasche "
Arbeiten unter Spannung"
. Tasche für Servicetechniker, ideal für kleinere Wartungs- und Installationsarbeiten. 3 Einsteckfächer für Visitenkarten, 2 Elastikhalter für Mobiltelefon, Maßband, Kleinwerkzeug u. ä., 18 unterschiedlich große Einsteckfächer für Werkzeuge aller Art, 4-Ringhefter für Kataloge und andere Dokumente.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
4
Anzahl der Maulschlüssel:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
Tasche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,70*
€ 110,56*
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 114,90*
€ 5,95*
ab € 120,90*
€ 143,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,05*
€ 152,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,05*
€ 156,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.