| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96258127 Herst.-Nr.: 142280 EAN/GTIN: 4021103422809 |
| |
|
| | |
| Anfangsbirne 142280 Katimex®Führungskopf aus Aluminium, mit einem Innengwinde M12, mit Zugöse. Länge: 60 mm mit einem Ø von 25 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Führungshülse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,01* | € 28,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,44* | € 29,08* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,69* | € 30,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,07* | € 31,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,14* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|