Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung 5m 230V 111/211/05/4315GG/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung 5m 230V 111/211/05/4315GG/K
Verlängerungsleitung 5m 230V 111/211/05/4315GG/K
Artikel-Nr.:
     3517B-96260728
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     258863
EAN/GTIN:
     4251401406007
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker

Verlängerungsleitung 5m 230V 111/211/05/4315GG/K

GIFAS-PROFLEXX-07-VerlängerungLänge: 5 mQuerschnitt: 3 x 1,5 qmmAussenmantel: gelbAusführung:- flexibel- anvulkanisiertem Schutzkontaktstecker- anvulkanisierter Schutzkontaktkupplungvv
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
gelb
Spiralleitung:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 27,40*
€ 27,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 30,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,40*
€ 35,63*
€ 3,90*
ab € 27,21*
€ 36,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.