Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe D=115mm Laser Turbo 7208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe D=115mm Laser Turbo 7208
Artikel-Nr.:
     3517B-96264869
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7208
EAN/GTIN:
     4046382072088
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2,5

Diamantscheibe D=115mm Laser Turbo 7208

Diamanttrennscheibe lasergeschweißt Turbosegmentiert Premium zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
2,5 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
8200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,07*
€ 24,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 24,48*
€ 3,90*
ab € 19,34*
€ 27,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.