Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe D=115mm Turbo 7227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe D=115mm Turbo 7227
Diamantscheibe D=115mm Turbo 7227
Artikel-Nr.:
     3517B-96264887
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7227
EAN/GTIN:
     4046382072279
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2,5

Diamantscheibe D=115mm Turbo 7227

Diamanttrennscheibe gesintert geschlossener Turboschneidrand zum bearbeiten von Ziegel, Poroton, Verputz und Gasbeton
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
2,5 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
8200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,18*
€ 16,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 16,43*
€ 3,90*
ab € 12,69*
€ 18,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.