| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96265327 Herst.-Nr.: 21001000000 EAN/GTIN: 4013046210001 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Leer IT 240.S0 Kunststoff-Kabeltrommel,ohne Kabel, mit durchgehender Frontscheibe und kleinem Kern. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | nein | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | nein | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,92* | € 74,15* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,01* | € 74,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,09* | € 75,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,10* | € 79,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 65,10* | € 82,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|