Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96267721 Herst.-Nr.: 1207721 EAN/GTIN: 4017918917678 |
|
|
| | |
| Ersatzkabelführung 0,5qmm CF 3000 CG 0,5 Ersatzteil Weitere Informationen: | | Einstellbarer Leiterquerschnitt: | 0,5 mm² | Funktion: | sonstige | Antriebsart: | sonstige | Abisolierlänge: | 8 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,30* | € 17,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,34* | € 17,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,81* | € 17,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,95* | € 18,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,18* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|