Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Einziehspirale m.Einführungskopf 52055286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahldraht-Einziehspirale m.Einführungskopf 52055286
Stahldraht-Einziehspirale m.Einführungskopf 52055286
Artikel-Nr.:
     3517B-96268694
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055286
EAN/GTIN:
     4012078720090
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Stahldraht-Einziehspirale m.Einführungskopf 52055286

Einziehband Stahl, d: 4 mm, 25 m. Mit gepresstem Einführungskopf und Zugöse.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
farblos
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Bruchlast:
200 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
4 mm
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,05*
€ 57,06*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,37*
€ 57,17*
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 58,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,06*
€ 61,62*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,29*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.