Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleiter m.4 Spr 1154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleiter m.4 Spr 1154
Artikel-Nr.:
     3517B-96279269
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     4039665000212
Suchbegriffe:
Holzleiter
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung

Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleiter m.4 Spr 1154

Holz Verlängerungsschenkel für Iller-Leiter Holzleitern mit 56 mm Holmgröße zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen, ausschließlich mit Iller-Leiter Holzleitern zu verwenden, bedienerfreundlicher Klemmbeschlag, Länge 1,25 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Nivellierfuß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Holz
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
1250 mm
Breite:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: holzleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,86*
€ 79,74*
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 82,21*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,30*
€ 115,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,67*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 104,02*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 120,59*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 187,78*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 202,45*
Ähnlich
Iller Leiter
1020
ab € 49,37*
Ähnlich
Iller Leiter
1103-7
ab € 129,44*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,86*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 256,92*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,13*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,97*
Ähnlich
Iller Leiter
1110
ab € 202,55*
Ähnlich
Iller Leiter
1109
ab € 194,65*
Ähnlich
Iller Leiter
16510
ab € 152,04*
Ähnlich
Iller Leiter
16512
ab € 166,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.