Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer SPIT 453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meißelhammer SPIT 453
Meißelhammer SPIT 453
Artikel-Nr.:
     3517B-96279638
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     811110
EAN/GTIN:
     3439518111101
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer

Meißelhammer SPIT 453

SDS MAX MEISSELHAMMER 1100 W. Herausragende Schlagkraft in seiner Klasse. D-Handgriff für ergonomisches Meisseln. Lieferumfang: Gerätekoffer. D-Handgriff.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Schlagzahl:
3000 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
6,5 J
Länge:
465 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
115 mm
Maschinengewicht:
6,3 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.403,83*
€ 1.502,55*
Frei Haus
ab € 1.418,08*
€ 1.516,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,55*
€ 1.788,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,51*
€ 1.758,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,43*
€ 1.698,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,74*
€ 1.678,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,83*
€ 1.670,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
112240
ab € 67,27*
Zubehör
ITW
112220
ab € 34,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.