Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund PLUS-Standard-Bit Form C 6,3 7016 Z 8IP x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-96294044
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23177
EAN/GTIN:
     4010995231774
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

6-rund PLUS-Standard-Bit Form C 6,3 7016 Z 8IP x25

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Bauform:
Hand
Geeignet für Demagnetisierung:
ja
Geeignet für Magnetisierung:
ja
Länge:
29 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,54*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,61*
10
€ 4,80*
ab € 1,87*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,85*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,062*
€ 2,872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,592*
€ 3,08448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,062*
€ 2,45378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.