Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund H-Standard-Bit Form C 6,3 7015 Z T25Hx25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-96294045
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01730
EAN/GTIN:
     4010995017309
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

6-rund H-Standard-Bit Form C 6,3 7015 Z T25Hx25

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: Bohrung in der Bitspitze für TX® Tamper Resistant Sicherheitsschrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 2,36*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,41*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,63*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,863*
€ 2,643*
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,563*
€ 3,04997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,383*
€ 2,83577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,303*
€ 2,74057
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,863*
€ 2,21697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.