| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96297303 Herst.-Nr.: 54041000000 EAN/GTIN: 4013046540047 |
|
|
| | |
| Bandzugkabeltrommel m. Motor + Schleifr. ALM 380.A.MS3 Elektromotor 12 V, 42 W, Drehmoment 1,5 Nm, Leerlaufdrehzahl 42 U/min, Wickelgeschwindigkeit ca. 25 U/min, Sicherheits-Rutschkupplung, mit Taster für Links- und Rechtslauf, mit Schieber, 3-poliger Schleifring. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Mit Tragerahmen: | nein | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.364,24* | € 2.556,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.395,76* | € 2.580,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|