| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96298510 Herst.-Nr.: 28056482000 EAN/GTIN: 4013046280387 |
| |
|
| | |
| Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI53225KS560 Spezialgummi-Kabeltrommel mit 1xC532, 1xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, FI-Schalter, SI-Automaten. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 6 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Kabellänge: | 25 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,88* | € 1.068,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 954,06* | € 1.068,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 968,29* | € 1.078,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|