Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel mit Hilfsspule HT 300K.RM-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel mit Hilfsspule HT 300K.RM-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel mit Hilfsspule HT 300K.RM-schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-96298538
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33639000000
EAN/GTIN:
     4013046336015
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill

Stahlblech-Kabeltrommel mit Hilfsspule HT 300K.RM-schwarz

Kabeltrommel mit Hilfsspule zur Aufbewahrung von Leitungen, Drähten und Schläuchen aller Art.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,06*
€ 109,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,90*
€ 110,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 90,96*
€ 114,05*
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 114,06*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,95*
€ 128,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.