Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310C316MD325KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310C316MD325KS325
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310C316MD325KS325
Artikel-Nr.:
     3517B-96298574
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27017432000
EAN/GTIN:
     4013046271460
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310C316MD325KS325

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 217,43*
€ 264,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 264,55*
Frei Haus
ab € 220,03*
€ 267,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.