Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 485.MS12-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 485.MS12-schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-96298619
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37612001000
EAN/GTIN:
     4013046370569
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 485.MS12-schwarz

Kabeltrommelmit 12-poligem Schleifring für Signalübertragung, mit Verteilerkasten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.147,63*
€ 1.275,94*
Frei Haus
ab € 1.160,71*
€ 1.288,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,94*
€ 1.518,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,83*
€ 1.506,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,84*
€ 1.449,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,32*
€ 1.410,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,63*
€ 1.365,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.