| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96298646 Herst.-Nr.: 26000000000 EAN/GTIN: 4013046260006 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel ohne Abdeckung IT 300K.OFFEN Kunststoff-Kabeltrommel ohne Kabel offene Ausfuehrung zur Selbstbestueckung Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | nein | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 80,51* | € 102,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,52* | € 102,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,73* | € 106,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|