| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96298656 Herst.-Nr.: 33839000000 EAN/GTIN: 4013046330150 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Kabeltrommel mit Hilfsspule HT 305.RM-schwarz Kabeltrommel mit Hilfsspule zur Aufbewahrung von Leitungen, Drähten und Schläuchen aller Art. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 111,67* | € 139,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 110,92* | € 139,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,50* | € 144,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|