Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3302 L420T DIMD IFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH 3302 L420T DIMD IFS 330200211 LED-Hallenleuchte DUEVO 270W 330200211
SCHUCH 3302 L420T DIMD IFS 330200211 LED-Hallenleuchte DUEVO 270W 330200211
Artikel-Nr.:
     3517B-96351501
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     330200211
EAN/GTIN:
     4041254314266
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3302 L420T DIMD IFS

LED-Hallenleuchte, DUEVO, 270 W, 40400 lm, SKI, IP65, tiefstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254314266.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 748,46*
€ 842,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 770,83*
€ 871,52*
Frei Haus
ab € 781,83*
€ 880,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 869,41*
€ 972,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,52*
€ 1.037,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,70*
€ 1.031,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,70*
€ 995,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,04*
€ 967,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,83*
€ 917,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.