Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 5000K dimmbar 3402 L180B G2 DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840, DALI 3402 L180B G2DIMD840
LED-Hallenleuchte 840, DALI 3402 L180B G2DIMD840
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-96351547
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     340100414
EAN/GTIN:
     4041254311005
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 5000K dimmbar 3402 L180B G2 DIMD

LED-Hallenleuchte, TRIANO, 123 W, 20000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), EAN/GTIN:4041254311005.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 419,64*
€ 481,27*
Frei Haus
ab € 432,42*
€ 498,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 433,40*
€ 498,42*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,71*
€ 501,83*
Frei Haus
ab € 436,08*
€ 503,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,42*
€ 593,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,44*
€ 584,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.