Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss EVs 80 zu 100 DA 117581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss EVs 80 zu 100 DA 117581
Endverschluss EVs 80 zu 100 DA 117581
Artikel-Nr.:
     3517B-96357028
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     117581
EAN/GTIN:
     4057227175819
Artikeldatenblatt

Endverschluss EVs 80 zu 100 DA 117581

Endverschluss EVs 80 100 DA LSA Anschlussleisten 2/10 mit Farbcode Fernmeldeendverschluss zur Montage in KVz mit senkrechten Buchtenschienen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.