Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Erddrahtleiste 2/34 112624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Erddrahtleiste 2/34 112624
LSA-Erddrahtleiste 2/34 112624
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96357155
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     112624
EAN/GTIN:
     4057227126248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste

LSA-Erddrahtleiste 2/34 112624

LSA-Erddrahtleiste 2/34 für Profil-Rundstangen und Montagewanne/-kanal, zum Verbinden der Erdbeidrähte mit dem Erdanschluss 34-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA Profil
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
nein
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
rot
Länge:
38,8 mm
Breite:
129,5 mm
Höhe:
21,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 10,90*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,45*
15 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.