Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte AP 55 2 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplatte AP 55 2 ws
Artikel-Nr.:
     3517B-96361807
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10000042
EAN/GTIN:
     4043921668054
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
2fach rahmen

Abdeckplatte AP 55 2 ws

Abdeckplatte, zweifach, verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
- für alle Rutenbeck Zentralstücke 55 x 55 mm
- Thermoplast-Formmasse
Weitere Informationen:
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,55*
€ 10,69*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 10,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.