Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtungssatz 5x2,5, 1,2m, 2-lp. DPHOUS12002LPTH5x2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96365290
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075695115
EAN/GTIN:
     4058075695115
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

Durchgangsverdrahtungssatz 5x2,5, 1,2m, 2-lp. DPHOUS12002LPTH5x2.5

Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2. Produkteigenschaften: Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme. Produktvorteile: Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen. Technische Ausstattung: 5x2,5 mm² Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern. Erforderliches Zubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 8,58*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 9,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,99*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 12,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.