| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96365651 Herst.-Nr.: 7557551 EAN/GTIN: 4018242534593 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557551 Robuster LED-Hallenstrahler mit Wireless-Empfänger (Funk) und DALI-Schnittstelle zur drahtgebundenen Weitergabe der Signale. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfänger zur Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur möglichen Signalweiterleitung. Mit einer externen Box in Schutzart IP65 mit LiveLink Wireless Funkempfänger zur Integration der Leuchte in ein ZigBee-Mesh-Netzwerk. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 648,93* | € 744,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 671,62* | € 764,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 680,28* | € 771,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|