Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse weiß 982919.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse weiß 982919.002
Anbaugehäuse weiß 982919.002
Artikel-Nr.:
     3517B-96367946
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982919.002
EAN/GTIN:
     4051859930402
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Anbaugehäuse weiß 982919.002

Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ round.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight rzb, anbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,77*
€ 55,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,97*
€ 55,51*
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 57,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,57*
€ 59,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.