| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96368865 Herst.-Nr.: 100000621 EAN/GTIN: 4047101440898 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor Schaltabstand NI10U-M12E-VP6X Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10 30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 64 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 10 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,70* | € 78,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,26* | € 78,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,09* | € 81,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,24* | € 82,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,45* | € 83,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|