Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feedhalter HT 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner HT40 Montage-Kit Silber Stahl
Preisner HT40 Montage-Kit Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     3517B-96418074
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7072
EAN/GTIN:
     4031136064402
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter

Feedhalter HT 40

Feedhalter für Technisat Reflektoren für die LNC-Serie 40mm SP...EN sehr leichte Montage
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Farbe:
grau
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: preisner feedhalter, feed adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,07*
€ 21,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 15,25*
€ 21,14*
€ 5,95*
ab € 15,16*
€ 21,16*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.