Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch Durchgangsdose 5-2400 MHz SATDD3/Class A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Loch Durchgangsdose 5-2400 MHz SATDD3/Class A
3-Loch Durchgangsdose 5-2400 MHz SATDD3/Class A
Artikel-Nr.:
     3517B-96454778
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     10171
EAN/GTIN:
     4250157701718
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

3-Loch Durchgangsdose 5-2400 MHz SATDD3/Class A

Kreiling 3-Loch Durchgangdose 5-2400 MHz, Ausgänge für TV / SAT / Rundfunk, Digital-Rückweg-Sonderkanal-tauglich, Gleichspannungsdurchgang, Durchgangsdämpfung 2-6 dB, Anschlussdämpfung 8-12 dB, Schirmungsmaß >90dB, unicable tauglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
12,5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
12,5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
TV-Frequenzband:
5..2400 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,66*
€ 9,62*
2 Tage
92
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,63*
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 6,97*
€ 10,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.