Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA-Verstärker 5dB VX67B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA-Verstärker 5dB VX67B
HA-Verstärker 5dB VX67B
Artikel-Nr.:
     3517B-96465144
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     71596
EAN/GTIN:
     4010056715960
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

HA-Verstärker 5dB VX67B

BK Verstaerker nachgeschaltet einem Uebergabepunkt zur Pegelanhebung fuer ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, direkter Anschluss bis zu 4 Antennendosen
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Verteilverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
passiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,32*
€ 70,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,76*
€ 75,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,84*
€ 81,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.