| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96466758 Herst.-Nr.: 565002 EAN/GTIN: 8424450181560 |
|
|
| | |
| T0X-19" Mixer 7E/1A 5-1002 MHz 1U U19M71 Der U19M71 kombiniert die Ausgangssignale jedes Modulators, Encoders oder Transmodulators der sich in einem T.0X 19" Schrank befindet und minimiert die Notwendigkeit und die Anpassung von internen Dämpfungsgliedern um das Ausgangssignal des gesamten Systems anzupassen. Der passive T.0X Kombinierer bietet hervorragende Beständigkeit und Leistung, eine hohe Isolation zwischen den Anschlüssen, geringe Einfügungsdämpfung, sowie Schutz vor Störsignalen. Weitere Informationen: | | Eingangssignal: | Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C) | Ausgangssignal: | Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,98* | € 145,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,31* | € 145,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 143,53* | € 148,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|