Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel A+ 120dB 10,4mm sw LCM 17A+/500m Fca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kathrein LCM 17A+ Koaxialkabel 500 m Schwarz
Kathrein LCM 17A+ Koaxialkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-96466847
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510035
EAN/GTIN:
     4021121540288
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel

Koaxialkabel A+ 120dB 10,4mm sw LCM 17A+/500m Fca

Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Fca, 500 m Einwegtrom., 10,4 mm, erdverlegungstaugl., Schirmungsmass typ. 120 dB, Klasse A Plus, Aufbau typ. 1,63 Cu 7,2 Al CuSn Al, PE schwarz
Weitere Informationen:
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Innenleiter-Durchmesser:
1,63 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
10,4 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 1,99*
4 Tage
4444
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,6313*
€ 2,5813*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64117*
€ 2,60117*
2 Tage
743
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,64915*
€ 2,60915*
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.