Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Verstärker terrestrisch,progr. VS 35 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-96467107
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     76197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Terrestrische Verstärker

Filter-Verstärker terrestrisch,progr. VS 35 PRO

>45 dB Verstaerkung, 15 frei einstellbare terrestrische Filter (Anzahl kann durch Erweiterung der Kanalbandreite bis auf 50 erhoeht werden), AGC-Regelung,
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
35 dB
Verstärkung B IV/V:
60 dB
Verstärkung UKW:
60 dB
Entzerrer:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.