| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96468863 Herst.-Nr.: 11421 EAN/GTIN: 4250157714213 |
| |
|
| | |
| Verstärker m.separatem Netzteil DVB-T VN 24 Der selektive Verstärker dienst zur Verstärkung von Signalen von terrestrischen Antennen von VHF Band III (174 bis 230 MHz) und von den DVB-T/T2 Kanälen 21 bis 60 (UHF Band IV und V 474 bis 786 MHz) Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Ausführung: | Verteilverstärker | Netzteil: | beiliegend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,04* | € 43,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|