| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-96469600 Herst.-Nr.: 00217686 EAN/GTIN: 4026187003074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Breitbandverstärker modular,ferngespeist VARIO 684 F PG11 Modularer Breitbandverstärker ferngespeist, mit optionalem 65 MHz Rückweg, Vorweg bis 1006 MHz, Verstärkung Vorweg 40 dB, Ausgangspegel Vorweg 113 dBuV, Verstärkung im Rückweg je nach eingesetztem Rückwegmodul, Dämpfung Eingang 0 - 20 dB, Entzerrer Eingang 0 - 20 dB, inverser Entzerrer Eingang 0 - 10 dB, Dämpfung Interstage 0 - 7 dB, Entzerrer Interstage 0 -10 dB Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | IEC | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Ausführung: | Hausanschlussverstärker | Netzteil: | ohne | Fernspeisbar: | ja | Entzerrer: | ja | Pegelsteller: | ja | Rückkanal: | aktiv/passiv | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |