| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96503926 Herst.-Nr.: 07.416.7153.0 EAN/GTIN: 4015573430020 |
|
|
| | |
| Abdeckplatte 24 07.416.7153.0 Abdeckplatte GB 24 Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Länge: | 150 mm | Form der Aussparung: | rechteckig | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,177* | € 42,127* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,16* | € 51,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,961* | € 53,541* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,1156* | € 57,0956* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,66* | € 69,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|