| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96507555 Herst.-Nr.: 19400240420 EAN/GTIN: 5713140129986 |
| | |
|
| | |
| Tüllengehäuse 19400240420 Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M63, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz) Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Bügellage: | ohne | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,25* | € 216,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 188,47103* | € 216,61103* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,8671* | € 217,2378* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,14* | € 218,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,89* | € 222,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|