Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte A16 f.Anbaugeh. kieselgr 700685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte A16 f.Anbaugeh. kieselgr 700685
Abdeckplatte A16 f.Anbaugeh. kieselgr 700685
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96537604
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700685
EAN/GTIN:
     4015609026340
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte A16 f.Anbaugeh. kieselgr 700685

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform A16
der Dicke 3,5mm
in kieselgrau
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Länge:
100 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,851*
€ 7,701*
10
Frei Haus
ab € 6,028*
€ 7,928*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 9,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,91*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,701*
€ 9,16419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,111*
€ 8,46209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,851*
€ 6,96269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.