Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A32 28mm QVN m. Klappd. 704232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A32 28mm QVN m. Klappd. 704232
Anbaugehäuse A32 28mm QVN m. Klappd. 704232
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96537703
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     704232
EAN/GTIN:
     4015609026951
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A32 28mm QVN m. Klappd. 704232

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsnocken
und Kunststoff-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen A32 und D50
Montageausschnitt 76x48mm
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,80*
€ 21,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 24,24*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,67*
€ 24,88*
1
€ 3,90*
ab € 20,05*
€ 28,05*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,20*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.