Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 63A 4p 17342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96551186
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17342
EAN/GTIN:
     4024941173421
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert 63A 4p 17342

Wandsteckdose TE abschaltbar, abgesichert
63A 4p (3P+PE) 500V (480 - 500V~) 7h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005
Gehäusegröße: 460x180 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel schwarz RAL 9005, Betätigungsklappe rauchtopas, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 503 mm, Gerätebreite: 180 mm, Gerätetiefe: 192 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 759,95*
€ 854,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 788,17*
€ 883,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 848,49*
€ 951,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 829,15*
€ 953,71*
Frei Haus
ab € 854,46*
€ 961,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,96*
€ 1.132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,83*
€ 1.121,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,68*
€ 1.082,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,32*
€ 1.052,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,49*
€ 1.009,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210764
ab € 122,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2186
ab € 97,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.