Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender 16A 5p 7015-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-96551565
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     7015-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-phasenwender 5x16a

Phasenwender 16A 5p 7015-6

Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Weitere Suchbegriffe: cee wandgerätestecker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
152
1
€ 9,70*
ab € 6,82*
€ 8,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,19*
1
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 9,19*
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,36*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,78*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 450,79*
Zubehör
PCE
13398
ab € 113,72*
Zubehör
PCE
133850
ab € 213,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.