Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96553517 Herst.-Nr.: 1664060000 EAN/GTIN: 4008190420758 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A ADLU Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 75,9 mm | Höhe: | 37,5 mm | Tiefe: | 84 mm | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,38* | € 11,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,39* | € 11,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,58* | € 11,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,87* | € 12,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,17* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|